Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF BLKH EYELID 300 WT LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SF BLKH EYELID 300 WT LEDV
SF BLKH EYELID 300 WT LEDV
SF BLKH EYELID 300 WT LEDV
SF BLKH EYELID 300 WT LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075375529_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075375529
EAN/GTIN:
     4058075375529
Suchbegriffe:
Dekorring

Ledvance weiße Aufsteck-Abdeckung EYELID für SURFACE BULKHEAD Serie Ø300mm

Das perfekte Zubehör um aus Ihrer SURFACE BULKHEAD eine stilbewusste und blendfreie Wandleuchte zu machen.
Hier mit dem Durchmesser von 308mm und in der Farbe Weiß.
 

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: 308
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 65
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
- Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 65 / 308 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 18,41*
€ 18,41*
13 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 13,35*
€ 19,30*
1
€ 5,46*
ab € 14,18*
€ 19,73*
Lager 2338
2
1
€ 7,50*
ab € 15,44*
€ 21,26*
24 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.