Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF BLKH RING 250 BK LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SF BLKH RING 250 BK LEDV
SF BLKH RING 250 BK LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075399358_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075399358
EAN/GTIN:
     4058075399358
Suchbegriffe:
Dekorring

Ledvance SURFACE BULKHEAD RING Aufsteckbarer Abdeckring 250mm schwarz

Schlichter, schwarzer Abdeckring für die Ledvance SURFACE BULKHEAD 250 Wand- und Deckenleuchte. Der Abdeckring ist leicht aufzustecken und ist sehr gut verarbeitet. Der Abdeckring hat hier die Farbe Schwarz, für eine moderne, schlichte Optik die sich in alle Räume perfekt eingliedert.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: 258
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 57
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
- Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 57 / 258 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 12,01*
€ 12,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 13,30*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 9,39*
€ 13,35*
24 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 14,77*
8
€ 5,95*
ab € 11,45*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.