Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS PFM-1000/RGBW/865/5 FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LS PFM-1000/RGBW/865/5 FS1 LEDV
LS PFM-1000/RGBW/865/5 FS1 LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075436312_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075436312
EAN/GTIN:
     4058075436312
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

Ledvance LED Strip Performance 1000 5m 98W 865 RGBW 120° DIM

Die ideale LED Strip Lösung für Semi-Professionelle Anwendungen - das LED Strip PERFORMANCE 1000! Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen große Designfreiheit. Durch das selbstklebende Klebeband auf der Rückseite ist es einfach in der Montage und an vielen glatten Oberflächen problemlos anzubringen. Die maximale Flexibilität erhalten Sie dank der großen Auswahl an Zubehör. Hier die RGBW Ausführung mit 6500K tageslicht.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 24.00
  • Leistung [W]: 98
  • Länge [mm]: 5000
  • Breite [mm]: 12
  • Höhe [mm]: 1,90
  • Lichtstrom [lm]: 6655
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: Farbwechsel RGB+whit
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 40000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP00
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
98 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
40000 Stunden
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
5000 / 12 / 1,90 / mm
Spannung:
24.00 Volt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 93,50*
€ 118,92*
Lager 2338
2
1
€ 5,55*
ab € 100,70*
€ 121,73*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 113,70*
€ 124,52*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 114,53*
€ 125,75*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 128,34*
€ 128,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075451117
ab € 3,89*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278257
ab € 2,57*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401594
ab € 6,34*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278288
ab € 2,56*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,67*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401778
ab € 9,71*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,62*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278103
ab € 3,40*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278134
ab € 5,93*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401471
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.