Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF BLKH 300 P 15W 830 WT IP65 EM LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SF BLKH 300 P 15W 830 WT IP65 EM LEDV
SF BLKH 300 P 15W 830 WT IP65 EM LEDV
SF BLKH 300 P 15W 830 WT IP65 EM LEDV
SF BLKH 300 P 15W 830 WT IP65 EM LEDV
SF BLKH 300 P 15W 830 WT IP65 EM LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075647626_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075647626
EAN/GTIN:
     4058075647626
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Ledvance LED-Decken-Wandleuchte "SF BLKH 300 EM" 15W 830 IP65 Ø300mm Weiß m. Notlichtfunktion

Robuste LED Decken- Wandleuchte mit fest verbauter LED-Technik und Vandalismus-Schutz. Geeignet für den Außen-und Innenbereich in staubiger und/oder feuchter Umgebung. Die einfach zu montierende Leuchte mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss ist zudem durchverdrahtungsfähig und bietet sich insbesondere für den Einsatz in öffentlichen Bereichen zur Allgemeinbeleuchtung an. Ausgestattet mit einer Notlichtfunktion inkl. vorverdrahtetem Treiber und Akku schaltet die Leuchte bei einem evt. Stromausfall automatisch auf Notlichtbetrieb (Sicherheitsbeleuchtung) um.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 15
  • Durchmesser [mm]: 308
  • Höhe [mm]: 70
  • Lichtstrom [lm]: 1400
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Schutzart: IP65
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Leistung:
15 Watt
Lebensdauer:
50000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 70 / 308 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, led notleuchte ip65, deckenanbauleuchte, notbeleuchtung led, BLKH, Bulkhead, SF BLKH 300 P EM, LED Deckenleuchte, LED Wandleuchte, Decken-Wandleuchte, Notlicht, Sicherheitsbeleuchtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 109,12*
€ 109,12*
Lager 2338
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 90,13*
€ 120,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,99*
€ 122,29*
€ 5,95*
ab € 103,72*
€ 125,94*
€ 5,00*
ab € 106,12*
€ 127,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.