Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS V-1000/830/5/IP66 20X1 G2       LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
MD16
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075705548_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     705548
EAN/GTIN:
     4058075705548
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LS V-1000/830/5/IP66 20X1 G2       LEDV


Technische Daten:

  • Ausstrahlwinkel [°]: 360
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 29,85*
€ 29,85*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 26,56*
€ 30,55*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 24,22*
€ 33,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,50*
€ 34,13*
20
€ 5,95*
ab € 31,43*
€ 35,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727649
ab € 1,19*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727618
ab € 0,43*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727465
ab € 5,31*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727557
ab € 2,92*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727496
ab € 5,84*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.