Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS P-1500/930/5 30X1 G2            LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075707658_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     707658
EAN/GTIN:
     4058075707658
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LS P-1500/930/5 30X1 G2            LEDV


Technische Daten:

  • Ausstrahlwinkel [°]: 360
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 59,34*
€ 67,64*
Lager 2338
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 53,71*
€ 68,45*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 68,89*
€ 68,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 52,24*
€ 69,59*
1
€ 5,00*
ab € 63,85*
€ 79,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727588
ab € 0,3625*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727403
ab € 3,97*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727526
ab € 2,10*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727434
ab € 3,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,49*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278288
ab € 2,49*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,57*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,54*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.