Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPOT LED ADJUST DA68MM 8W 940 DIM 36° WS IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPOT LED ADJUST DA68MM 8W 940 DIM 36° WS IP20
SPOT LED ADJUST DA68MM 8W 940 DIM 36° WS IP20
SPOT LED ADJUST DA68MM 8W 940 DIM 36° WS IP20
SPOT LED ADJUST DA68MM 8W 940 DIM 36° WS IP20
SPOT LED ADJUST DA68MM 8W 940 DIM 36° WS IP20
SPOT LED ADJUST DA68MM 8W 940 DIM 36° WS IP20
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075799660_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075799660
EAN/GTIN:
     4058075799660
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Ledvance Einbau-Downlight "SPOT ADJUST DIM" 8W 940 36° Ø 81mm Weiß (Lichtleistung einstellbar)

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler für den Innenbereich mit fest verbauter LED-Technik und externem Treiber. Je nach Raumhöhe und Anwendungsbedarf kann die Licht- respektive Verbrauchsleistung des Downlights am Treiber voreingestellt werden (Powerselect 8W=100%, 6W=80%, 4W=50%). Darüber hinaus ist das funktionale Einbau-Downlight mit vielen gängigen Phasenan- oder abschnittdimmern dimmbar. Mit exzellenter Farbwiedergabe und geringen Einbaumaßen eignet sich die Einbauleuchte für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: 81
  • Höhe [mm]: 43
  • Lichtstrom [lm]: 720
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 940
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Einbautiefe [mm]: 50.00
  • Deckenausschnitt [mm]: 68
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 75 Halogen
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Leistung:
8 Watt
Lebensdauer:
50000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 43 / 81 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 20,31*
€ 20,31*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 18,87*
€ 21,45*
2 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 18,38*
€ 25,45*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 18,65*
€ 25,78*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,26*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.