Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED TUBE T9 EM 18.3W 830 G10q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED TUBE T9 EM 18.3W 830 G10q
LED TUBE T9 EM 18.3W 830 G10q
LED TUBE T9 EM 18.3W 830 G10q
LED TUBE T9 EM 18.3W 830 G10q
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4099854042669_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854042669
EAN/GTIN:
     4099854042669
Suchbegriffe:
LED Ringform
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G10q

Ledvance LED Ring-Röhre "LED TUBE T9 C 32 EM" Ø300mm 18,3W 830 KVG/VVG 230V 32W Ersatz

T9 LED Ringröhre für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten KVG/VVG oder direkt an 220V-240V. Energieeffizienter Ersatz für Leuchten mit konventionellen T9-Leuchtstoff-Ringlampen. T9 LED Ringröhren haben gegenüber herkömmlichen Leuchtstofflampen deutliche Vorteile. Mit einer Energieersparnis von bis zu über 50% benötigen die LED Röhren keine Aufwärmzeit, eignen sich auch für kältere Umgebungstemperaturen und sind frei von Quecksilber.

Technische Daten:

  • Sockel: G10q
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 18,3
  • Durchmesser [mm]: 300
  • Länge [mm]: 30
  • Lichtstrom [lm]: 2000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 110
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 32
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Leistung:
18,3 Watt
Lebensdauer:
30000 Stunden
Sockel:
G10q
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
30 / / / 300 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Sockel G10q, leuchtmittel g10q, LED TUBE T9 EM V, LED TUBE T9 C 32 EM 18.3W 830 G10q, LEDtube T9 KVG/VVG, T9 Ring Tube, T9, T9-LED, LED Ringröhre, Leuchtstoff-Ringröhre, Leuchtstofflampenersatz, Leuchtstofflampe, Neonlampe, 270624
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
9
€ 7,50*
ab € 9,43*
€ 13,71*
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 13,72*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 24,55*
€ 34,35*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 26,37*
€ 36,91*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.