Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC STICK P 9W 827 FR E27 CLAS STICK 75 P 9W 827 FR E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC STICK P 9W 827 FR E27 CLAS STICK 75 P 9W 827 FR E27
CLASSIC STICK P 9W 827 FR E27 CLAS STICK 75 P 9W 827 FR E27
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4099854057175_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854057175
EAN/GTIN:
     4099854057175
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Ledvance LED Lampe CLASSIC STICK 9W (75W) E27 827 NODIM

Entdecken Sie die LEDVANCE LED-Lampe CLASSIC STICK 9W in klassischer Stabform - die perfekte Alternative zu konventionellen Lampen!
Mit einer Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden bieten sie eine lang anhaltende Beleuchtungslösung für Ihre Wohnräume.
 
Diese LED-Lampen in Stabform punktet mit einer guten Lichtqualität und einem Farbwiedergabeindex Ra = 80, der für eine konstante Farbwiedergabe sorgt. Das formvollendete Lampendesign fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und bietet eine attraktive Beleuchtung.
 
Genießen Sie den geringen Energieverbrauch dieser LED-Lampen und sparen Sie dabei Kosten. Dank sofortiger 100% Lichtabgabe ohne Aufwärmzeit schaffen sie eine angenehme Atmosphäre in Ihren Räumen.
 
Diese Lampe eignet sich ideal für Wohnräume, insbesondere wenn die Lampe sichtbar ist, sowie überall dort, wo kompakte und effiziente Beleuchtungslösungen gefragt sind. Bitte beachten Sie, dass der Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten erfolgen sollte.
 

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 9
  • Durchmesser [mm]: 36
  • Länge [mm]: 116
  • Lichtstrom [lm]: 1050
  • Ausstrahlwinkel [°]: 200
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 66-66
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 3,93*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 4,11*
€ 4,11*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 4,32*
Lager 2338
21
1
€ 7,50*
ab € 2,69*
€ 4,48*
2 Tage
40
1
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.