Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte LEDS-C4 00-4835-14-14 CURL Material: Aluminium/Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte LEDS-C4 00-4835-14-14 CURL Material: Aluminium/Kunststoff
LED Pendelleuchte LEDS-C4 00-4835-14-14 CURL Material: Aluminium/Kunststoff
LED Pendelleuchte LEDS-C4 00-4835-14-14 CURL Material: Aluminium/Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2338L-LV_8435381425807_
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     8435381425807
EAN/GTIN:
     8435381425807
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte LEDS-C4 00-4835-14-14 CURL Material: Aluminium/Kunststoff

Bringen Sie Schwung in Ihren Wohnbereich. Durch das moderne Design ist die LED Pendelleuchte Curl ein echter Hingucker. Die klassisch weiß-matte Optik werten jeden Essbereich auf und durch die LED Technik sparen Sie auch noch Energie.  

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 24
  • Durchmesser [mm]: 591
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 1500
  • Lichtstrom [lm]: 1296
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
24 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
- Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 1500 / 591 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,91*
€ 365,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.