Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchten, sonstige RUND Leuchte + Schutzkorb, white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchten, sonstige RUND Leuchte + Schutzkorb, white
Leuchten, sonstige RUND Leuchte + Schutzkorb, white
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894010783_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300031
EAN/GTIN:
     4004894010783
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Leuchten, sonstige RUND Leuchte + Schutzkorb, white

Sie suchen nach der Idealen Lösung für Keller, Fahrradraum, Vordächer o.ä., dann könnte die BASIC ROUND Ihre Wahl sein!
 

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 60
  • Durchmesser [mm]: 208
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 100
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
max. 60 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 100 / 208 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,56*
€ 7,45*
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 9,65*
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 10,09*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 17,05*
€ 24,32*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.