Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T8 Wannenleuchte Aqua-Promo Fluo T8 1/120 grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T8 Wannenleuchte Aqua-Promo Fluo T8 1/120 grey
T8 Wannenleuchte Aqua-Promo Fluo T8 1/120 grey
T8 Wannenleuchte Aqua-Promo Fluo T8 1/120 grey
T8 Wannenleuchte Aqua-Promo Fluo T8 1/120 grey
T8 Wannenleuchte Aqua-Promo Fluo T8 1/120 grey
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894515776_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20800137
EAN/GTIN:
     4004894515776
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte

Müller Licht Feuchtraumleuchte AQUA-PROMO-FLUO 1x36W 840 mit T8 Leuchtstofflampe 1200mm

Robuste Feuchtraumleuchte für den Einsatz in feuchter und/oder staubiger Umgebung. Die einfach zu montierende Leuchte inklusive wechselbarer Leuchtstofflampe(n) und symmetrischer Lichtverteilung eignet sich für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie z.b. Arbeits- Kellerräume und Werkstätten.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 36
  • Länge [mm]: 1263
  • Breite [mm]: 74
  • Höhe [mm]: 87
  • Lichtstrom [lm]: 3200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: -
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: grau, weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
36 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Lebensdauer:
20000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1263 / 74 / 87 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.