Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Outdoor-Leuchte LED-Deckenleuchte IP65, 2100lm, 4000K, 156cm, 22W, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Outdoor-Leuchte LED-Deckenleuchte IP65, 2100lm, 4000K, 156cm, 22W, neutralweiß
LED-Outdoor-Leuchte LED-Deckenleuchte IP65, 2100lm, 4000K, 156cm, 22W, neutralweiß
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894850914_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300534
EAN/GTIN:
     4004894850914
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

LED-Outdoor-Leuchte LED-Deckenleuchte IP65, 2100lm, 4000K, 156cm, 22W, neutralweiß

Robuste Feuchtraumleuchte für den Einsatz in feuchter und/oder staubiger Umgebung. Die einfach zu montierende Leuchte inklusive wechselbarer LED- Röhre(n) und symmetrischer Lichtverteilung eignet sich für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie z.b. Arbeits- Kellerräume und Werkstätten.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 22
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1560
  • Breite [mm]: 67
  • Höhe [mm]: 72
  • Lichtstrom [lm]: 2000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: grau
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
22 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1560 / 67 / 72 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 15,08*
€ 21,95*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 39,04*
€ 53,63*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.