Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Outdoor-Leuchte StarLicht 20300538 LED Wand- Und Deckenleuchte Bulkhead Round Sensor White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Outdoor-Leuchte StarLicht 20300538 LED Wand- Und Deckenleuchte Bulkhead Round Sensor White
LED-Outdoor-Leuchte StarLicht 20300538 LED Wand- Und Deckenleuchte Bulkhead Round Sensor White
LED-Outdoor-Leuchte StarLicht 20300538 LED Wand- Und Deckenleuchte Bulkhead Round Sensor White
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4004894851195_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300538
EAN/GTIN:
     4004894858828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Outdoor-Leuchte StarLicht 20300538 LED Wand- Und Deckenleuchte Bulkhead Round Sensor White

Die LED Basisbeleuchtung Bulkhead mit Bewegungssensor ist für ein breites Anwendungsfeld nutzbar.
Müller-Licht bietet eine Vielfalt von leicht montierenden Leuchten, die durch besonders große Lichtpakete bestechen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 100.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: 176
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 56
  • Lichtstrom [lm]: 550
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP54
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
8 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 56 / 176 mm
Spannung:
100.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.