Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampen in Röhrenform ML HD95 LED S14s 8W S14S 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampen in Röhrenform ML HD95 LED S14s 8W S14S 50cm
LED-Lampen in Röhrenform ML HD95 LED S14s 8W S14S 50cm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412334626_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400266
EAN/GTIN:
     4018412334626
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED-Lampen in Röhrenform ML HD95 LED S14s 8W S14S 50cm

Mit der 500mm langen Müller-Licht HD95 LED Linienlampe 8W profitieren Sie von einer LED Technik, die so nah an der Lichtwirkung eines traditionellen Leuchtmittels ist wie nie zuvor.
Die sparsame und langlebige HD-LED Röhrenlampe mit einem Farbwiedergabeindex von Ra=95 schafft durch eine verbesserte Lichtqualität einen noch natürlichere Lichtwirkung.

Technische Daten:

  • Sockel: S14s
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: 30
  • Länge [mm]: 500
  • Lichtstrom [lm]: 480
  • Ausstrahlwinkel [°]: 150
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • Netzfrequenz [Hz]: 52
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 95
  • Lichtfarbe code: 927
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 41
  • Lichtausbeute: 60
Weitere Informationen:
Leistung:
8 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Lebensdauer:
30000 Stunden
Sockel:
S14s
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
500 / / / 30 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 9,27*
€ 14,84*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,52*
€ 30,66*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.