Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412342393_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400374
EAN/GTIN:
     4018412342393
Suchbegriffe:
RGB
Tischleuchte
GeschenkideenXmas

Anlage

Dekorative Tischleuchte mit Farbwechseloption. Das schlichte Design der Leuchte mit Milchglas-Zylinder erlaubt die Kombination mit unterschiedlichen Einrichtungsstilen in verschiedenen Wohnbereichen. Vom einstellbaren Warmweiß (2700k) bis zur individuellen Farbwahl und Dimm-Funktion steht eine Vielzahl von wählbaren Lichtszenen für die gewünschte Atmosphäre zur Auswahl.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: 120
  • Höhe [mm]: 223
  • Lichtstrom [lm]: 600
  • Ausstrahlwinkel [°]: 280
  • Lichtfarbe: Farbwechsel RGB+whit
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: -
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
8 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 223 / 120 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.