Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe tint, das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT, tint LED-Reflektor GU10 white, für individuelles Stimmungslicht - unterschiedliche Weißtöne (2200 - 6500 K), Zu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt-LED-Lampe tint, das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT, tint LED-Reflektor GU10 white, für individuelles Stimmungslicht - unterschiedliche Weißtöne (2200 - 6500 K), Zu...
Hochvolt-LED-Lampe tint, das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT, tint LED-Reflektor GU10 white, für individuelles Stimmungslicht - unterschiedliche Weißtöne (2200 - 6500 K), Zu...
Hochvolt-LED-Lampe tint, das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT, tint LED-Reflektor GU10 white, für individuelles Stimmungslicht - unterschiedliche Weißtöne (2200 - 6500 K), Zu...
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412343246_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404006
EAN/GTIN:
     4018412343246
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Hochvolt-LED-Lampe tint, das smarte Lichtsystem von MÜLLER-LICHT, tint LED-Reflektor GU10 white, für individuelles Stimmungslicht - unterschiedliche Weißtöne (2200 - 6500 K), Zusatzlampe: Erweiterung des tint-Lichtsystems, Weiß, 5 x 5 x 5.4 cm

Um stets die richtige Lichtstimmung garantieren zu können ist der tint white LED Reflektor von Müller-Licht die perfekte Ergänzung Ihres tint-Lichtsystems. Wählen Sie zwischen individuellem Stimmungslicht (2700-6500 K) und vorprogrammierten Lichtszenen, die Ihre aktuelle Tätigkeit unterstreichen. Die leuchtstarke LED lässt sich hervorragend mit weiteren Systemen kombinieren, da sie über den Funkstandard ZigBee 3.0 verfügt. Geeignet ist der LED Reflektor 5,5 W für alle Lampen mit  GU10 Fassung.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Durchmesser [mm]: 50
  • Länge [mm]: 54
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 350
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Lichtfarbe: Lichttemperatur eins
  • Farbtemperatur [K]: 2700-6500
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: 540
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827-865
  • Splitterschutz: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 50
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2700-6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
54 / / - / 50 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.