Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Batterieleuchte Mobina Sensor 10 cm; ob Orientierungslicht, Einschlaflicht oder dekorative Beleuchtung: Die Nacht- und Orientierungslichter sind vielfältig einsetzbar und so...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Batterieleuchte Mobina Sensor 10 cm; ob Orientierungslicht, Einschlaflicht oder dekorative Beleuchtung: Die Nacht- und Orientierungslichter sind vielfältig einsetzbar und so...
LED Batterieleuchte Mobina Sensor 10 cm; ob Orientierungslicht, Einschlaflicht oder dekorative Beleuchtung: Die Nacht- und Orientierungslichter sind vielfältig einsetzbar und so...
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412345691_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700027
EAN/GTIN:
     4018412345691
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder

LED Batterieleuchte Mobina Sensor 10 cm; ob Orientierungslicht, Einschlaflicht oder dekorative Beleuchtung: Die Nacht- und Orientierungslichter sind vielfältig einsetzbar und sorgen z.B. in Kinderzimmern, Fluren oder Kellern für Sicherheit.

Geschützt vor Fremdkörpern mit dem Durchmesser > 12,5 mm ist die LED Akkuleuchte Mobina Push 10 in ihrem Einsatzort flexibel. Somit können Sie Licht mit hoher Farbwiedergabe erzeugen, wann und wo immer Sie möchten.
 
Hier mit Bewegungsmelder und in der Lichtfarbe 840 - Neutralweiß.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 3.70
  • Leistung [W]: 0,6
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 97
  • Breite [mm]: 76
  • Höhe [mm]: 19
  • Lichtstrom [lm]: 50
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Leistung:
0,6 Watt
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
97 / 76 / 19 / - mm
Spannung:
3.70 Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,97*
€ 12,03*
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,51*
€ 12,05*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 14,88*
€ 21,38*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.