Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27700039 LED-Wand- und Deckenleuchte 260lm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27700039 LED-Wand- und Deckenleuchte 260lm 4000K
27700039 LED-Wand- und Deckenleuchte 260lm 4000K
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412663306_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700039
EAN/GTIN:
     4018412663306
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Müller Licht LED Batterie-Outdoorleuchte PLAZA Sensor 6W 840 NODIM

Beleuchten Sie Ihre Terrasse, Gartenhäuschen & Co - ganz einfach ohne unschönes Verkabeln mit der LED Außenleuchte PLAZA Sensor  1 von Müller Licht!
Der eingebaute Bewegungs- und Dämemrungssensor sorgt dabei für Licht, wenn Sie es auch wirklich benötigen und spart so zudem gleich auch Ihre Batterie.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 6.00
  • Spannung bis [V]: 6.00
  • Leistung [W]: 6
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 105
  • Breite [mm]: 125
  • Höhe [mm]: 220
  • Lichtstrom [lm]: 260
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: anthrazit, schwarz
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP54
  • Material: -
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Leistung:
6 Watt
Lebensdauer:
- Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
105 / 125 / 220 / - mm
Spannung:
6.00 - 6.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.