Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenarmatur 60cm Planus 25W 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenarmatur 60cm Planus 25W 4000K
LED-Deckenarmatur 60cm Planus 25W 4000K
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412663689_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20500088
EAN/GTIN:
     4018412663689
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Deckenarmatur 60cm Planus 25W 4000K

Beleuchten Sie mit dem hochqualitativen Licht der Planus Ihr heimisches Büro oder Ihre Nebenräume.
Hier mit der Länge von 600mm und 25W.
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 23
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 600
  • Breite [mm]: 120
  • Höhe [mm]: 45
  • Lichtstrom [lm]: 2300
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
23 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
600 / 120 / 45 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 22,10*
€ 31,32*
€ 4,00*
ab € 22,20*
€ 31,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 32,67*
€ 45,07*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 37,95*
€ 51,73*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.