Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400442 A60 12W E27 1055lm 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400442 A60 12W E27 1055lm 2700K
400442 A60 12W E27 1055lm 2700K
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412663870_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400442
EAN/GTIN:
     4018412663870
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Müller Licht LED Birnenlampe ESSENTIALS 12W (75W) E27 827 200° NODIM

Schlichte LED-Birnenlampe von Müller Licht. Diese Birnenlampe vereint klassisches Design mit modernster Technologie. Zum einen sparen Sie durch die LED-Technologie Energie und Kosten, zum anderen erhalten Sie eine tolle Lichtqualität. Die Lichtfarbe der LED-Birnenlampe ist angenehm warmweiß. Ersetzen Sie jetzt schnell und einfach herkömmliche Glühlampen durch moderne Technik und profitieren Sie von den vielen Vorteilen!

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 12
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 120
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 1055
  • Ausstrahlwinkel [°]: 200
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 75
Weitere Informationen:
Leistung:
12 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
10000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
120 / - / - / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 6,68*
€ 10,62*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 20,21*
€ 29,33*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.