Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stab-Lampe R7S LED Lampe 118MM 15W 2700K DIMMBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stab-Lampe R7S LED Lampe 118MM 15W 2700K DIMMBAR
LED Stab-Lampe R7S LED Lampe 118MM 15W 2700K DIMMBAR
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412676924_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401049
EAN/GTIN:
     4018412676924
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s

LED Stab-Lampe R7S LED Lampe 118MM 15W 2700K DIMMBAR

Energiesparende LED Stablampe mit R7s Sockelung als Ersatz für herkömmliche Halogen-Stablampen. Die SMD-LED's sind rundum angeordnet, um Reflektoren bzw. Optiken voll nutzen zu können.

Technische Daten:

  • Sockel: R7S
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 12
  • Durchmesser [mm]: 29
  • Länge [mm]: 118
  • Lichtstrom [lm]: 2000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 360
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 100
Weitere Informationen:
Leistung:
12 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
R7S
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
118 / / / 29 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.