Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED RETRO GLAS HD AGL 4,5W (40W) E27 927 300° MATT 401060 470lm 15000h NODIM 60x106mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED RETRO GLAS HD AGL 4,5W (40W) E27 927 300° MATT 401060 470lm 15000h NODIM 60x106mm
LED RETRO GLAS HD AGL 4,5W (40W) E27 927 300° MATT 401060 470lm 15000h NODIM 60x106mm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412677068_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401060
EAN/GTIN:
     4018412677068
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Müller Licht LED Birnenlampe 4,5W (40W) E27 927 300° NODIM Matt

Die LED Birnenlampe 4,5W von Müller Licht dient als idealer energieeffizienter Ersatz für herkömmliche Glühbirnen. Gleiches Design, gleiche Maße nur noch besser! Gegenüber den Glühbirnen profitieren Sie mit dem LED Ersatz von einer längerer Lebensdauer, geringeren Energiekosten und Wärmeentwicklung. Zudem erreichen Sie einen größeren Ausstrahlwinkel (300°) mit einem Blitzstart.  

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4,5
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 106
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 470
  • Ausstrahlwinkel [°]: 300
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 40
Weitere Informationen:
Leistung:
4,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
106 / - / - / 60 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.