Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED TINT DECKENSPOTS 1ER 404070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED TINT DECKENSPOTS 1ER 404070
LED TINT DECKENSPOTS 1ER 404070
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412681898_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404070
EAN/GTIN:
     4018412681898
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Müller Licht LED-Anbau-Strahler "NALO tint" weiß u. Farbwechsel 1flg.

Die LED- Anbau - Strahler - Serie "NALO" sorgt für akzentuierte Licht-Atmosphäre. "Nalo" ist dreh- und schwenkbar und sorgt so für individuelle Lichtakzente. Mit "NALO" können z. B. ein Bild, eine Skulptur oder andere besondere Interieur Objekte sowohl in weißem Licht, als auch farbig gezielt hervorgehoben werden. "NALO" lässt sich ohne Installation oder Downloads z.B. über die mitgelieferte "tint"-Fernbedienung bedienen. Dabei lassen sich tint (Smart)-Lichtquellen einzeln, aber auch zusammengefasst in Gruppen als Einheit ansteuern. Ebenso kann das Licht nach Belieben stufenlos gedimmt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fest
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,2
  • Länge [mm]: 130
  • Breite [mm]: 90
  • Höhe [mm]: 150
  • Lichtstrom [lm]: 600
  • Lichtfarbe: Farbwechsel RGB+whit
  • Farbtemperatur [K]: 1800-6500
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 818-865
  • Gehäusefarbe: weiß
Weitere Informationen:
Leistung:
5,2 Watt
Energieeffizienzklasse:
E
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
LED Modul fest
Farbtemperatur:
1800-6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
130 / 90 / 150 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.