Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SCHREIBTISCHLEUCHTE SELLA 9,6W CCT STANDFUß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SCHREIBTISCHLEUCHTE SELLA 9,6W CCT STANDFUß
LED SCHREIBTISCHLEUCHTE SELLA 9,6W CCT STANDFUß
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412686602_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018412686602
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Müller Licht LED Klemm-Schreibtischleuchte SELLA 9,6W CCT klemmbar

Perfektes Licht im Homeoffice: Die moderne LED-klemmbare Schreibtischleuchte Sella gewährleistet ideale Ausleuchtung und höchsten Komfort. Durch die Switch Tone-Technologie können Sie per Touchbedienfeld in 3 Stufen die Lichtfarbe ändern - warmweiß für Entspannung und kaltweiß für effektives Arbeiten. Das Bedienfeld ermöglicht zudem eine stufenlose Dimmung, um die Helligkeit flexibel an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die Leuchte bietet nicht nur praktische Funktionen, sondern ist auch mit ihrer modernen, schwarzen Optik ein echter Blickfang im Homeoffice. Der Schraubstock ermöglicht eine flexible und platzsparende Anbringung auf jedem Schreibtisch.
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 9,6
  • Länge [mm]: 460
  • Breite [mm]: 270
  • Höhe [mm]: 195
  • Lichtstrom [lm]: 1000
  • Lichtfarbe: Lichttemperatur eins
  • Farbtemperatur [K]: 3000-6500
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830-965
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: -
Weitere Informationen:
Leistung:
9,6 Watt
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
3000-6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
460 / 270 / 195 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 41,41*
€ 56,77*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 123,16*
€ 156,59*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.