Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED EINBAUSTRAHLER SL252 5W 840 EINSTELLBAR DAØ75 16404800 330lm 35.000h NODIM 90X67mm IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED EINBAUSTRAHLER SL252 5W 840 EINSTELLBAR DAØ75 16404800 330lm 35.000h NODIM 90X67mm IP20
LED EINBAUSTRAHLER SL252 5W 840 EINSTELLBAR DAØ75 16404800 330lm 35.000h NODIM 90X67mm IP20
Artikel-Nr.:
     2338L-MA_3139188164048_
Hersteller:
     Mazda
Herst.-Nr.:
     16404800
EAN/GTIN:
     3139188164048
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Mazda LED-Downlight "SL252" 5W 827 Ø90mm

Schwenkbares LED-Einbau-Downlight für abgehängte Decken und Betoneinbaugehäuse mit 100mm Einbautiefe. Mit fest verbauter LED-Technik und facettiertem Reflektor ist das Downlight mit symmetrischer Lichtcharakteristik für die Allgemein- und Akzentbeleuchtung geeignet.
 

Technische Daten:

  • Leistung [W]: 5
  • Durchmesser [mm]: 90
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 67
  • Lichtstrom [lm]: 330
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 35000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Deckenausschnitt [mm]: 75
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
5 Watt
Lebensdauer:
35000 Stunden
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 67 / 90 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
255
€ 7,50*
ab € 3,15*
€ 5,32*
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 9,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 10,77*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 12,37*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.