Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED WANDLEUCHTE WL007C 12W(2X18W) 840 WEISS IP65 36456899 950lm 35.000h NODIM 182X66mm IK06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED WANDLEUCHTE WL007C 12W(2X18W) 840 WEISS IP65 36456899 950lm 35.000h NODIM 182X66mm IK06
LED WANDLEUCHTE WL007C 12W(2X18W) 840 WEISS IP65 36456899 950lm 35.000h NODIM 182X66mm IK06
Artikel-Nr.:
     2338L-MA_8710163364568_
Hersteller:
     Mazda
Herst.-Nr.:
     36456899
EAN/GTIN:
     8710163364568
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Mazda LED Decken-Wandleuchte "WL007C" 12W 840 IP54

Schlichte, runde Decken-Wandleuchte für den Einsatz in feuchter und/oder staubiger Umgebung. Die robuste Leuchte mit fest verbauter LED-Technik eignet sich für den Innen- und geschützten Außenbereich.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 12
  • Durchmesser [mm]: 182
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 66
  • Lichtstrom [lm]: 950
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 35000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP54
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 2x18
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
12 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
35000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 66 / 182 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
25
€ 7,50*
ab € 3,65*
€ 6,16*
€ 5,95*
ab € 10,72*
€ 15,62*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.