Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGATRON PLATO L Up&Down 12W 1000lm 3000K Graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGATRON PLATO L Up&Down 12W 1000lm 3000K Graphite
MEGATRON PLATO L Up&Down 12W 1000lm 3000K Graphite
Artikel-Nr.:
     2338L-MM_4020856690169_
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MT69016
EAN/GTIN:
     4020856690169
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

MEGATRON schlichte LED Wandleuchte PLATO L up&down 14W 830

Die langlebige LED PLATO L 14W besticht mit schlichtem Design und breiter Lichtabstrahlung. Das aus Aluminium-Druckguss bestehende Gehäuse in anthrazit besitzt eine Nanotech-Pulverbeschichtung die sie vor Schmutz schützt. Da die LED-Lampe über einen breiten Temperaturbereich verfügt ist sie langlebig und wundebar für den Außenbereich geeignet.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 14
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 200
  • Breite [mm]: 120
  • Höhe [mm]: 48
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP54
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
14 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
200 / 120 / 48 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,89*
€ 36,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,09*
€ 38,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,86*
€ 40,94*
€ 5,00*
ab € 31,51*
€ 43,00*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 41,36*
€ 54,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.