Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(LIGHTME) LED Akku-Tischleuchte kabellos Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
(LIGHTME) LED Akku-Tischleuchte kabellos Silber
(LIGHTME) LED Akku-Tischleuchte kabellos Silber
Artikel-Nr.:
     2338L-MM_4020856853045_
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     LM85304
EAN/GTIN:
     4020856853045
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Kabellose LED Akku-Tischleuchte - silber

Sorgen Sie für Nostalgie-Charme - mit der silbernen LED Tischleuchte!
Die akkubetriebene LED Tischleuchte im urigen Öllampen-Look taucht ihre Umgebung in ein gemütliches warmweißes Licht, welches Sie problemlos dimmen können. Auf der niedrigsten Stufe flackert das Licht wie bei einer Kerze und sorgt so für ein nahezu gleiches Flair, wie bei einer Petroleum-Lampe. Der besondere Clou: per Pusten, aber auch per Schalter, lässt sich die LED "Öllampe" aus- bzw. einschalten.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 3.70
  • Leistung [W]: 0,4
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: 72
  • Höhe [mm]: 204
  • Lichtstrom [lm]: 30
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 35000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: silber
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Leistung:
0,4 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
35000 Stunden
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / 72 / 204 / - mm
Spannung:
3.70 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.