Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINGLET CL KABELLOSE WANDLEUCHTE 927 IP20 WEISS 554-907 ~5-170lm 178mmX114mmX65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WINGLET CL KABELLOSE WANDLEUCHTE 927 IP20 WEISS 554-907 ~5-170lm 178mmX114mmX65mm
WINGLET CL KABELLOSE WANDLEUCHTE 927 IP20 WEISS 554-907 ~5-170lm 178mmX114mmX65mm
WINGLET CL KABELLOSE WANDLEUCHTE 927 IP20 WEISS 554-907 ~5-170lm 178mmX114mmX65mm
WINGLET CL KABELLOSE WANDLEUCHTE 927 IP20 WEISS 554-907 ~5-170lm 178mmX114mmX65mm
WINGLET CL KABELLOSE WANDLEUCHTE 927 IP20 WEISS 554-907 ~5-170lm 178mmX114mmX65mm
WINGLET CL KABELLOSE WANDLEUCHTE 927 IP20 WEISS 554-907 ~5-170lm 178mmX114mmX65mm
Artikel-Nr.:
     2338L-NB_4251462200323_
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     554-907
EAN/GTIN:
     4251462200323
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Nimbus kabellose Wandleuchte WINGLET CL // portables Licht - weiß

Die Wandleuchte, die nicht nur designorientiert ist, sondern sich auch nach der Zukunft richtet!
Platzieren Sie die weiße Wandleuchte Winglet Cl von Nimbus unabhängig von Ihrer vorhandenen Elektroinstallation und überzeugen Sie sich von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im Wohnbereich.
Ob auf Beinhöhe oder doch in der Höhe montiert, versorgt Sie die akkubetriebene LED Wandleuchte mit ihrem dekorativen, abgewinkelten Soft-Diffusor aus Acrylglas mit äußerst homogenem Licht.
Durch ihren eingebauten Bewegungsmelder, integrierten Akku sowie den Helligkeitserkennungssensor profitieren Sie nicht nur von modernster Technik, sondern auch von der Option der Erweiterbarkeit und Vernetzung durch das Funkmodul zur Gruppenbildung.
Des Weiteren ermöglicht Ihnen das Sensorbedienfeld auf der Vorderseite eine intuitive Bedienung und Dimmung.
Bildquelle: © Nimbus Group / Andreas Grimm / Frank Ockert

Technische Daten:

  • Länge [mm]: 114
  • Breite [mm]: 178
  • Höhe [mm]: 65
  • Lichtstrom [lm]: 170
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz:
  • Schutzklasse:
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
114 / 178 / 65 / mm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.