Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nimbus Winglet CL Set 3, Wand-Leuchte, akku-betrieben, kabellose LED-Lampe, dimmbar, Bewegungsmelder, Set mit 3 x Wandleuchten, 1 x Ladestation, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nimbus Winglet CL Set 3, Wand-Leuchte, akku-betrieben, kabellose LED-Lampe, dimmbar, Bewegungsmelder, Set mit 3 x Wandleuchten, 1 x Ladestation, weiß matt
Nimbus Winglet CL Set 3, Wand-Leuchte, akku-betrieben, kabellose LED-Lampe, dimmbar, Bewegungsmelder, Set mit 3 x Wandleuchten, 1 x Ladestation, weiß matt
Nimbus Winglet CL Set 3, Wand-Leuchte, akku-betrieben, kabellose LED-Lampe, dimmbar, Bewegungsmelder, Set mit 3 x Wandleuchten, 1 x Ladestation, weiß matt
Nimbus Winglet CL Set 3, Wand-Leuchte, akku-betrieben, kabellose LED-Lampe, dimmbar, Bewegungsmelder, Set mit 3 x Wandleuchten, 1 x Ladestation, weiß matt
Nimbus Winglet CL Set 3, Wand-Leuchte, akku-betrieben, kabellose LED-Lampe, dimmbar, Bewegungsmelder, Set mit 3 x Wandleuchten, 1 x Ladestation, weiß matt
Nimbus Winglet CL Set 3, Wand-Leuchte, akku-betrieben, kabellose LED-Lampe, dimmbar, Bewegungsmelder, Set mit 3 x Wandleuchten, 1 x Ladestation, weiß matt
Artikel-Nr.:
     2338L-NB_4251462200378_
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     555-728
EAN/GTIN:
     4251462200378
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder weiss

Nimbus Winglet CL Set 3, Wand-Leuchte, akku-betrieben, kabellose LED-Lampe, dimmbar, Bewegungsmelder, Set mit 3 x Wandleuchten, 1 x Ladestation, weiß matt

Die Wandleuchte, die nicht nur designorientiert ist, sondern sich auch nach der Zukunft richtet!
Platzieren Sie die weißen Wandleuchte Winglet Cl von Nimbus unabhängig von Ihrer vorhandenen Elektroinstallation und überzeugen Sie sich von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im Wohnbereich.
Ob auf Beinhöhe oder doch in der Höhe montiert, versorgt Sie die akkubetriebene LED Wandleuchte mit ihrem dekorativen, abgewinkelten Soft-Diffusor aus Acrylglas mit äußerst homogenem Licht.
Durch ihren eingebauten Bewegungsmelder, integrierten Akku sowie den Helligkeitserkennungssensor profitieren Sie nicht nur von modernster Technik, sondern auch von der Option der Erweiterbarkeit und Vernetzung durch das Funkmodul zur Gruppenbildung.
Des Weiteren ermöglicht Ihnen das Sensorbedienfeld auf der Vorderseite eine intuitive Bedienung und Dimmung.
 
Akkuladen der neuen Art!
Die Ladeschale WINGLET CL Basket Charger ermöglicht Ihnen das simultane Laden von bis zu 5 LED Winglet CL Wandleuchten. Die separate Lade-Status-Anzeige ermöglicht Ihnen die Statusabfrage zu jedem einzelnen Ladeplatz.
Die Ladestation von Nimbus verfügt des Weiteren über 3 USB-Ladebuchsen mit denen Sie Ihr Smartphone oder Ihre Nimbus Roxxane Fly mit Energie versorgen können.  
Bildquelle: © Nimbus Group / Andreas Grimm / Frank Ockert / Mirjam Fruscella & Daniele Manduzio

Technische Daten:

  • Länge [mm]: 178
  • Breite [mm]: 114
  • Höhe [mm]: 65
  • Lichtstrom [lm]: 5-170
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
178 / 114 / 65 / mm
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,75*
€ 982,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,80*
€ 976,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,71*
€ 946,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,45*
€ 914,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,96*
€ 853,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.