Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXXANE FLY WEISS 2700K IP20 550-983 400lm 137mmX140mmX27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROXXANE FLY WEISS 2700K IP20 550-983 400lm 137mmX140mmX27mm
ROXXANE FLY WEISS 2700K IP20 550-983 400lm 137mmX140mmX27mm
ROXXANE FLY WEISS 2700K IP20 550-983 400lm 137mmX140mmX27mm
ROXXANE FLY WEISS 2700K IP20 550-983 400lm 137mmX140mmX27mm
ROXXANE FLY WEISS 2700K IP20 550-983 400lm 137mmX140mmX27mm
Artikel-Nr.:
     2338L-NB_550-983_
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     550-983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
blackwhitetrend

Nimbus Roxxane Fly portable Leuchte 5,5W 927 weiß

Die portable Roxxane Fly LED Leuchte ist der leuchtende "Schmetterling" aus dem Hause Nimbus!
Die weiße Roxxane Fly ist nicht nur durch ihren 3D-Gelenkkopf unglaublich flexibel, sondern auch in Ihrem Anwedungsbereich. Ob Innen oder bei einem Glas Rotwein auf der Terrasse, diese handliche Leuchte begleitet Sie überall mit hin.  
Trotz Ihrer Größe (14x13,7x2,7cm) muss man keine Abstriche bei der Leuchtkraft (beachtliche 400Lumen) und Akkulaufzeit machen. Die akkubetriebene Leuchte spendet je nach gewählter Helligkeit, 4 bis 20 Std. lang Licht und lässt sich über Ihren Gestensensor berührungslos dimmen.
Durch den unsichtbar verbauten Magneten an der Unterseite kann sich die Roxxane Fly beinahe völlig frei an USM-Möbeln und anderen magnetischen Gegenständen schmiegen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 5.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Länge [mm]: 140
  • Breite [mm]: 137
  • Höhe [mm]: 27
  • Lichtstrom [lm]: 400
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 4-20
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz:
  • Schutzklasse:
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
4-20 Stunden
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
140 / 137 / 27 / mm
Spannung:
5.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.