Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED DL. GARDA 18W 840 280MM WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte weiß IP54 4000K 18W 1286823
LED-Deckenleuchte weiß IP54 4000K 18W 1286823
Artikel-Nr.:
     2338L-NI_4003222872055_
Hersteller:
     Näve
Herst.-Nr.:
     1286823
EAN/GTIN:
     4003222872055
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Näve LED-Deckenleuchte "Garda" 18W Ø280mm weiß IP54

Flache Decken-Wandleuchte mit fest verbauter LED-Technik für Innenanwendungen und geschützte Außenbereiche. Mit symmetrischer Lichtverteilung eignet sich die Leuchte zur Allgemeinbeleuchtung.
 

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 280
  • Höhe [mm]: 55
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: 110
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP54
  • Material: Kunststoff, Metall
Weitere Informationen:
Leistung:
18 Watt
Lebensdauer:
20000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 55 / 280 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte ip54, 1286823, LED Deckenleuchte Garda
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
3
€ 5,55*
ab € 23,60*
€ 33,88*
3 Tage
26
€ 6,45*
ab € 29,25*
€ 41,34*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.