Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED DECKENL. LISSABON 600MM 60W TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED DECKENL. LISSABON 600MM 60W TW
LED DECKENL. LISSABON 600MM 60W TW
Artikel-Nr.:
     2338L-NI_4003222874585_
Hersteller:
     Näve
Herst.-Nr.:
     1297826
EAN/GTIN:
     4003222874585
Suchbegriffe:
1297826

Näve LED-Deckenleuchte "Lissabon" 60W weiß Ø600mm inkl. Fernbedienung

Kristalleffekt-Deckenleuchte mit wechselbarer Farbtemperatur CCT (Correlated Color Temperature). Lichtintensität- u. atmosphären können individuell mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung gesteuert werden. Weitere Merkmale Dimm-Nachtlicht-, und Memoryfunktion

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 60
  • Durchmesser [mm]: 600
  • Höhe [mm]: 90
  • Lichtstrom [lm]: 5750
  • Lichtfarbe: Lichttemperatur eins
  • Farbtemperatur [K]: 3000-6000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830-860
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff, Metall
Weitere Informationen:
Leistung:
60 Watt
Lebensdauer:
20000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
3000-6000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 90 / 600 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.