Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C 1830 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C 1830 chrom
C 1830 chrom
Artikel-Nr.:
     2338L-NL_1750350200_
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1750350200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Nobile C1830 50W GX5,3 chrom

Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 60 mm.
Material: Stahl; Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert
Der Strahler C 1830 Edelstahl ist aus dem Material AISI 304 (V2A).
Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 250° C
*Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandhalter oder einem LED Leuchtmittel.
Die Leuchte kann mit folgendem Leuchtmittel ausgerüstet werden:
MR16 COB LED 4/5W
Zubehör: Einbautopf, Hochvolt-Kit, Niedervolt-Abstandhalter

Technische Daten:

  • Sockel: GX5,3
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: max. 50
  • Durchmesser [mm]: 80
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Gattung: Leuchten
  • Einbautiefe [mm]: 56.50
  • Deckenausschnitt [mm]: -
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
- / 56.50 mm
Leistung:
max. 50 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GX5,3
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / - / 80 mm
Spannung:
12.00 - 12.00 Volt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 5,44*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,88*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 4,54*
€ 6,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 7,04*
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1750350100
ab € 4,98*
Ähnlich
nobilé
1750351000
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.