Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nobilé Downlight D 3830, chrom NO-1760000200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nobilé Downlight D 3830, chrom NO-1760000200
nobilé Downlight D 3830, chrom NO-1760000200
Artikel-Nr.:
     2338L-NL_4044538007939_
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1760000200
EAN/GTIN:
     4044538007939
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

nobilé Downlight D 3830, chrom NO-1760000200

Edler Einbauspot von Nobile, passend für einen Einbaudurchmesser von 68mm. Der edle Look aus Stahl und einem Innenring aus Messing wirkt schlicht und hochwertig. Mit einem geeigneten Leuchtmittel können Sie dank dieses schwenkbaren Einbaustrahlers von Nobile den von Ihnen gewünschten Bereich optimal in Szene setzen. Durch die patentierte Haltemechanik kann das Leuchtmittel schnell und einfach gewechselt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: GX5,3
  • Spannung von [V]: 11.80
  • Spannung bis [V]: 11.80
  • Leistung [W]: max 50
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: chrom, weiß
  • Schutzart: IP20
  • Material: Stahl
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max 50 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++ - E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GX5,3
Farbtemperatur:
- Kelvin
Spannung:
11.80 - 11.80 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.