Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHI BUCHSTÜTZENLEUCHTE METALLFARBE: SCHWARZ 1111 Kabelfarbe: schwarz Fassung: E27 13X32X13cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOSHI BUCHSTÜTZENLEUCHTE METALLFARBE: SCHWARZ 1111 Kabelfarbe: schwarz Fassung: E27 13X32X13cm
TOSHI BUCHSTÜTZENLEUCHTE METALLFARBE: SCHWARZ 1111 Kabelfarbe: schwarz Fassung: E27 13X32X13cm
TOSHI BUCHSTÜTZENLEUCHTE METALLFARBE: SCHWARZ 1111 Kabelfarbe: schwarz Fassung: E27 13X32X13cm
TOSHI BUCHSTÜTZENLEUCHTE METALLFARBE: SCHWARZ 1111 Kabelfarbe: schwarz Fassung: E27 13X32X13cm
Artikel-Nr.:
     2338L-NN_1111_
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ToshiRegal

Toshi schwarze Buchstützenleuchte mit E27-Fassung

Bücher stützen und die Leseecke erleuchten -  das vereint die schwarze Buchstützenleuchte von Toshi!
Dabei überzeugen die Buchstützenleuchten aus der Serie Skipper auch hinsichtlich des Designs. Das Stahlblech mit schwarzer Pulverbeschichtung und schwarzem Textilkabel fügt sich dank seines Designs ideal in jedes Wohnkonzept, gleich ob Studentenbude oder Familiendomizil und hält so Bücher jeglicher Art zusammen.
Einfach ein minimalistisches und wundervolles Designerstück für jedes Bücherregal!

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Länge [mm]: 130
  • Breite [mm]: 320
  • Höhe [mm]: 130
  • Lichtfarbe: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
dimmbar:
-
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
130 / 320 / 130 / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.