Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAIMON LAMPE KREIS SCHWARZ 148LED D=78CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAIMON LAMPE KREIS SCHWARZ 148LED D=78CM
DAIMON LAMPE KREIS SCHWARZ 148LED D=78CM
Artikel-Nr.:
     2338L-NN_8718861842401_
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1086936
EAN/GTIN:
     8718861842401
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

House of Seasons LED Dekoleuchte "Circle Black" 148 LEDs warmweiß Ø780mm

Dekorative LED Ringleuchte zum freien Abhängen im Raum oder an der Wand im Innenbereich.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Durchmesser [mm]: 780
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall
Weitere Informationen:
Sockel:
LED Modul fix
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / / 780 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Daimon Circle Lamp, Deko, Dekorative Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.