Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VANILA Tisch E14 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VANILA Tisch E14 Schwarz
VANILA Tisch E14 Schwarz
VANILA Tisch E14 Schwarz
VANILA Tisch E14 Schwarz
VANILA Tisch E14 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581243170_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     72695003
EAN/GTIN:
     5701581243170
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Nordlux moderne Tischleuchte Vanila - schwarz

Die Tischleuchte Vanila von Nordlux überzeugt durch ihr schlichtes, fast futuristisches Design!
Dank der Reduktion auf das Nötigste wird hier der Fokus auf ihre eigentliche Aufgabe gelenkt: das Leuchten.
Die schwarze Leuchte besteht aus Metall und ist somit sehr hochwertig.
Das Licht kann einfach am Schalter ein- sowie ausgeschaltet werden.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: max. 40
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 440
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-D
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 440 / - mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 43,73*
€ 43,73*
1
€ 8,50*
ab € 35,22*
€ 48,06*
1
€ 4,00*
ab € 36,98*
€ 51,03*
Lager 2338
5
1
€ 5,55*
ab € 39,05*
€ 52,64*
2
€ 5,95*
ab € 56,68*
€ 72,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.