Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 71679901 Pendelleuchte, Metall, GU10, 27 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux 71679901 Pendelleuchte, Metall, GU10, 27 cm, weiß
Nordlux 71679901 Pendelleuchte, Metall, GU10, 27 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581332485_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     71679901
EAN/GTIN:
     5701581332485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Nordlux 71679901 Pendelleuchte, Metall, GU10, 27 cm, weiß

Die weiße Pendelleuchte MIB6 von Nordlux punktet mit einem schlichten, aber dennoch modernen Design und einer hochwertigen Verarbeitung. Die Leuchte kann entweder horizontal nach unten gerichtet oder geschwenkt werden, sodass Sie das Licht haben können, wo Sie es benötigen!
Das Abhängeseil hat eine Länge von 3 Metern und ist so auch eine perfekte Lichtlösung für hohe Raumhöhen.
 
Bitte beachten Sie: Ein Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten, daher empfehlen wir Ihnen direkt ein passendes Leuchtmittel mit GU10-Sockel (max 35W) mitzubestellen. So können Sie die Leuchte direkt in Gebrauch nehmen!

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Leistung [W]: max. 35
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 270
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall, Stoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 35 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-D
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GU10
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 270 / 60 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 50,17*
€ 50,17*
1
€ 8,50*
ab € 40,49*
€ 54,71*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 50,54*
€ 66,74*
3
€ 5,95*
ab € 64,97*
€ 83,79*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.