Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LYNE Pendel E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LYNE Pendel E27 Schwarz
LYNE Pendel E27 Schwarz
LYNE Pendel E27 Schwarz
LYNE Pendel E27 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581346086_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     84813003
EAN/GTIN:
     5701581346086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Nordlux moderne Pendelleuchte LYNE - schwarz

Die Pendelleuchte LYNE von Nordlux überzeugt durch ein schlichtes Design!
Bei der Leuchte LYNE handelt es sich um eine schwarze Pendelleuchte mit ebenfalls schwarzem Stoffkabel. Die Leuchte eignet sich ideal für die Beleuchtung des Essbereichs oder der Küche und ist sicherlich auch in Ihren vier Wänden ein wahrer Blickfang.
Tipp: In Kombination mit einem LED-Leuchtmittel (nicht inklusive) ist die Pendelleuchte sehr energieeffizient und schont Ihren Geldbeutel!

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Leistung [W]: max. 60
  • Durchmesser [mm]: 265
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 265
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP44
  • Material: Stahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
max. 60 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-D
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 265 / 265 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,95*
ab € 23,22*
€ 32,64*
Lager 2338
1
1
€ 5,55*
ab € 23,40*
€ 33,27*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.