Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOLD Wand LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOLD Wand LED Schwarz
FOLD Wand LED Schwarz
FOLD Wand LED Schwarz
FOLD Wand LED Schwarz
FOLD Wand LED Schwarz
FOLD Wand LED Schwarz
FOLD Wand LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581362680_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     45401003
EAN/GTIN:
     5701581362680
Artikeldatenblatt

Nordlux moderne LED Wandleuchte FOLD 2x5W 830 IP44 schwarz

Stylische Akzente setzen mit der schwarzen LED-Wandleuchte FOLD von Nordlux!
Egal ob Sie die Leuchte im Innen- oder Außenbereich anbringen, sie wird Ihnen stets zuverlässig den Weg weisen und ist dabei sogar noch ein wahrer Hingucker.
Vor allem der verstellbare Lichtaustritt ermöglicht Ihnen immer wieder aufs neue den Look zu verändern.
Mit der neuen, eigenen Marke "Design For The People" bietet Nordlux skandinavische Designleuchten zu günstigen Preisen an.
Die Leuchte FOLD kann dank IP44-Schutz auch an Ihrer Außenwand angebracht werden und ist sehr energiesparend.  
Hier in der Lichtfarbe 830 - warmweiß.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 5
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 152
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 210
  • Lichtstrom [lm]: 135
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP44
  • Lichtausbeute: 27
  • Material: Edelstahl, Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
152 / - / 210 / - mm
Spannung:
230.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.