Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMBLA Pendel E27 Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMBLA Pendel E27 Gold
EMBLA Pendel E27 Gold
EMBLA Pendel E27 Gold
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581368583_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     45703058
EAN/GTIN:
     5701581368583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Nordlux schlichte Pendelleuchte EMBLA gold

Bereichern Sie Ihren Raum mit der Pendelleuchte EMBLA von Nordlux!
Dank dem goldenen Glas und der hochwertigen Verarbeitung ist die Leuchte ein wahrer Hingucker und zieht alle Blicke auf sich! Das Leuchtmittel ist in der Leuchte kaum sichtbar und sorgt so für eine tolle indirekte Beleuchtung. Die goldene Glas-Pendelleuchte hat ein 3m langes Textilkabel, welches den modernen Look der Leuchte nochmals unterstreicht.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Leistung [W]: max. 40
  • Durchmesser [mm]: 100
  • Höhe [mm]: 305
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: gold
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
max. 40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-D
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 305 / 100 mm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, nordlux hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.