Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIRCUS 27 Pendel E27 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CIRCUS 27 Pendel E27 Blau
CIRCUS 27 Pendel E27 Blau
CIRCUS 27 Pendel E27 Blau
CIRCUS 27 Pendel E27 Blau
CIRCUS 27 Pendel E27 Blau
CIRCUS 27 Pendel E27 Blau
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581404489_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     46413006
EAN/GTIN:
     5701581404489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Nordlux Pendelleuchte Circus 27 - blau

Die Pendelleuchte Circus 27 von Nordlux ist dank ihres Schirms in dezentem blau eine wunderbare Ergänzung für Ihren Innenraum.
Die Leuchte kommt vor allem in Räumen mit hohen Decken besonders gut zur Geltung. Die hochwertige Wirkung ist auf den schönen Leuchtenschirm aus Metall zurückzuführen. Bei der Auswahl des Leuchtmittels werden Ihnen dank der gängigen E27 Fassung quasi keine Grenzen gesetzt.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Leistung [W]: max. 40
  • Durchmesser [mm]: 270
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 305
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: blau
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
max. 40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-D
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 305 / 270 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.