Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Tischlampe Largo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Tischlampe Largo Schwarz
Nordlux Tischlampe Largo Schwarz
Nordlux Tischlampe Largo Schwarz
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581408487_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     46655003
EAN/GTIN:
     5701581408487
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Nordlux Tischlampe Largo Schwarz

Sie sind auf der Suche nach einer Leuchte, die Ihren Tisch  nicht nur mit Licht versorgt, sondern auch noch optisch aufwertet? Dann werden Sie hier fündig.
Die Tischleuchte Largo von Nordlux zeichnet sich durch ein modernes und schlichtes Design aus. Die Leichtigkeit, die sie ausstrahlt, entsteht durch die drei dünnen Beine, die den Kopf tragen. Dank des Gehäuses aus Metall in schwarz, zeichnet sich die Leuchte durch Hochwertigkeit aus.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: max. 60
  • Durchmesser [mm]: 170
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 515
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 60 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-D
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 515 / 170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.