Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDLUX Ellen Steh Metall, Plastik Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORDLUX Ellen Steh Metall, Plastik Weiss
NORDLUX Ellen Steh Metall, Plastik Weiss
NORDLUX Ellen Steh Metall, Plastik Weiss
NORDLUX Ellen Steh Metall, Plastik Weiss
NORDLUX Ellen Steh Metall, Plastik Weiss
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581458789_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     48584001
EAN/GTIN:
     5701581458789
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Nordlux Stehleuchte "Ellen 40" E27 Weiß

Stehleuchte im Art-déco-Stil mit minimalistischem skandinavischen Design. Ergänzend zur Allgemeinbeleuchtung eignet sich die Leuchte als dekoratives Element und/oder zur gezielten Beleuchtung eines bestimmten Bereichs im Raum. Die flexibel platzierbare Leuchte ist mit E27-Schraubfassung für einen einfachen Lampenaustausch konzipiert. Vorteil: Farbtemperatur einer Lampe oder ein LED-Leuchtmittel mit Smart-Home-Funktion kann individuell gewählt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 40
  • Durchmesser [mm]: 400
  • Länge [mm]: 1400
  • Breite [mm]: 300-400
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 40 Watt
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1400 / 300-400 / / 400 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe e27, büro standlampe, nordlux stehlampe, Bodenleuchte, Bodenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 82,37*
€ 82,37*
€ 8,50*
ab € 66,89*
€ 86,31*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 73,79*
€ 95,25*
6 Tage
36
Frei Haus
ab € 157,71*
€ 196,70*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.