Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDLUX Adrian Tisch Metall, Plastik Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORDLUX Adrian Tisch Metall, Plastik Grau
NORDLUX Adrian Tisch Metall, Plastik Grau
NORDLUX Adrian Tisch Metall, Plastik Grau
NORDLUX Adrian Tisch Metall, Plastik Grau
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581462489_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     48815011
EAN/GTIN:
     5701581462489

Nordlux Tischleuchte ADRAIN in grau

Schlichte Tischleuchte mit E27 Fassung für individuelle Beleuchtung.
Ideal als Schreibtischleuchte oder auch als Beisteltischleuchte im Schlafraum.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Länge [mm]: 29,5
  • Breite [mm]: 29,5
  • Höhe [mm]: 46,5
  • Gehäusefarbe: grau
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff, Metall
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
29,5 / 29,5 / 46,5 / mm
Spannung:
230.00 - 230.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.