Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steh Alton Metall, Glas Schwarz, Rauchglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steh Alton Metall, Glas Schwarz, Rauchglas
Steh Alton Metall, Glas Schwarz, Rauchglas
Steh Alton Metall, Glas Schwarz, Rauchglas
Steh Alton Metall, Glas Schwarz, Rauchglas
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5704924001093_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2010514047
EAN/GTIN:
     5704924001093
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Nordlux Stehleuchte "Alton" E27 Schwarz/Rauchglas

Stehleuchte im Art-déco-Stil mit mundgeblasenem Rauch-Glaschirm. Ergänzend zur Allgemeinbeleuchtung eignet sich die Leuchte als dekoratives Element und/oder zur gezielten Beleuchtung eines bestimmten Bereichs im Raum. Die flexibel platzierbare Leuchte ist mit E27-Schraubfassung für einen einfachen Lampenaustausch konzipiert. Vorteil: Farbtemperatur einer Lampe oder ein LED-Leuchtmittel mit Smart-Home-Funktion kann individuell gewählt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 25
  • Durchmesser [mm]: 275
  • Länge [mm]: 1500
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Schutzart: IP20
  • Material: Glas, Metall
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 25 Watt
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1500 / / / 275 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe e27, büro standlampe, nordlux stehlampe, Bodenleuchte, Bodenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 100,40*
€ 100,40*
1
€ 8,50*
ab € 81,26*
€ 103,49*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 89,68*
€ 113,89*
2
€ 5,95*
ab € 130,90*
€ 162,91*
6 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 183,48*
€ 228,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6131301
ab € 1,96*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.