Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DarciTM Steh Metal, PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DarciTM Steh Metal, PVC Schwarz
DarciTM Steh Metal, PVC Schwarz
DarciTM Steh Metal, PVC Schwarz
DarciTM Steh Metal, PVC Schwarz
DarciTM Steh Metal, PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5704924004261_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2120584003
EAN/GTIN:
     5704924004261
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Nordlux Stehleuchte "Darci" E14 Schwarz

Industrie-Design-Stehleuchte mit dreh- und schwenkbarem Lampenschirm. Ergänzend zur Allgemeinbeleuchtung eignet sich die Leuchte als dekoratives Element und/oder zur gezielten Beleuchtung eines bestimmten Bereichs im Raum. Die flexibel platzierbare Leuchte ist mit E14-Schraubfassung für einen einfachen Lampenaustausch konzipiert. Vorteil: Farbtemperatur einer Lampe oder ein LED-Leuchtmittel mit Smart-Home-Funktion kann individuell gewählt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 25
  • Durchmesser [mm]: 230
  • Länge [mm]: 1430
  • Höhe [mm]: 548
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 25 Watt
Sockel:
E14
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1430 / / 548 / 230 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, nordlux stehlampe, Bodenleuchte, Bodenlampe, Lesestehleuchte, Leseleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 113,28*
€ 113,28*
€ 8,50*
ab € 91,60*
€ 115,75*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 101,09*
€ 127,63*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49292
ab € 4,49*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49057
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.