Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICTE Steh E27 Steh Textil, Metal Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICTE Steh E27 Steh Textil, Metal Weiss
DICTE Steh E27 Steh Textil, Metal Weiss
DICTE Steh E27 Steh Textil, Metal Weiss
DICTE Steh E27 Steh Textil, Metal Weiss
DICTE Steh E27 Steh Textil, Metal Weiss
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5704924005596_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2112414001
EAN/GTIN:
     5704924005596
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Nordlux Stehleuchte "Dicte" E27 Schwarz/Weiß

Bogen-Stehleuchte mit handgefertigtem, plissiertem Baumwollschirm. Ergänzend zur Allgemeinbeleuchtung eignet sich die Leuchte als dekoratives Element und/oder zur gezielten Beleuchtung eines bestimmten Bereichs im Raum. Die flexibel platzierbare Leuchte ist mit E27-Schraubfassung für einen einfachen Lampenaustausch konzipiert. Vorteil: Farbtemperatur einer Lampe oder ein LED-Leuchtmittel mit Smart-Home-Funktion kann individuell gewählt werden.plissierte Baumwollschirm

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 60
  • Durchmesser [mm]: 530
  • Länge [mm]: 1800
  • Höhe [mm]: 1035
  • Gehäusefarbe: schwarz, weiß
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall, Stoff
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 60 Watt
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1800 / / 1035 / 530 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, stehlampe led e27, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, Bodenleuchte, Bodenlampe, Lesestehleuchte, Leseleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 128,74*
€ 128,74*
€ 8,50*
ab € 103,83*
€ 131,84*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 114,90*
€ 145,52*
€ 5,95*
ab € 146,29*
€ 182,28*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48628
ab € 2,23*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6131301
ab € 1,96*
Zubehör
SIGOR Licht
600117
ab € 3,34*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,21*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.